曜日別特売

ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用]

ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用] - アルベ(チトセ)ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。

仕様
左胸ポケット
色
ブラックチェック
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02923160EP8534M45.52575109
¥4,900
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
02924892EP8534L46.52677113
¥4,900
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする