曜日別特売
EP8534 ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924892

製品画像

EP8534 ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924892
EP8534 ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 02924892

ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード02924892品番EP8534
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。

サイズ
L
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
77
バスト(cm)
113
仕様
左胸ポケット
色
ブラックチェック
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
ネック(cm)
39
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする