アルベ(チトセ)
ロングシャツ[女]
リラックス感あふれる、落ち着 いた色合 いのロングシャツ。
ナチュラル 志向のコスメショップ やカフェにぴったり。
仕様
4wayストレッチタフタ、ハンガーループ、左胸ネームスリット、両脇ポケット、両脇スリット、袖口ゴム
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
肩幅(cm)
61.5
袖丈(cm)
39.5
着丈(cm)
104
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
バスト(cm)
140
性別
女性用
ネック(cm)
43.5
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924587
AS8902
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください