曜日別特売
AS8902 ロングシャツ[女] アルベ(チトセ) 02924587

製品画像

AS8902 ロングシャツ[女] アルベ(チトセ) 02924587
AS8902 ロングシャツ[女] アルベ(チトセ) 02924587

ロングシャツ[女]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02924587
品番
AS8902
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

リラックス感あふれる、落ち着 いた色合 いのロングシャツ。
ナチュラル 志向のコスメショップ やカフェにぴったり。

仕様
4wayストレッチタフタ、ハンガーループ、左胸ネームスリット、両脇ポケット、両脇スリット、袖口ゴム
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
肩幅(cm)
61.5
袖丈(cm)
39.5
着丈(cm)
104
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
バスト(cm)
140
性別
女性用
ネック(cm)
43.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする