曜日別特売

吸着パッド・EPスポンジ付

吸着パッド・EPスポンジ付 - アインツ吸着パッド・EPスポンジ付 - アインツ

耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。

トラスコ品番
705-3635
材質
パッド:シリコン、スポンジ:EPDM
色
青
高さ(mm)
16.5
耐熱温度(℃)
80
パッド径(Φmm)
(外径)14
内容量
1個
注意
※スポンジはFDA/BfRに準拠した材質ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02928306VAPS-14C-EPSP
オープン
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする