アルベ(チトセ)
和衿シャツ(半袖)[兼用]
和洋を問わず幅広いシーンにマッチするモダンなシャツ。
仕様
両胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット、比翼仕立て
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、高通気
袖丈
半袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923257
DN9205
L
50
30
72
120
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
02925217
DN9205
3L
53
31
76
132
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください