製品画像
アルベ(チトセ)
和衿シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925217
品番
DN9205
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
和洋を問わず幅広いシーンにマッチするモダンなシャツ。
サイズ
3L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
31
着丈(cm)
76
バスト(cm)
132
仕様
両胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット、比翼仕立て
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、高通気
袖丈
半袖