アルベ(チトセ)
空調服TM コックコート(半袖)
長袖か半袖が選べる空調服(R)。コックコートで、暑い厨房でも心地よく。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
機能
高通気
バスト(cm)
120
袖丈
半袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02925549
KC8717
¥
13,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください