曜日別特売

空調服TM コックコート(半袖)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02925549
品番
KC8717
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

長袖か半袖が選べる空調服(R)。コックコートで、暑い厨房でも心地よく。

色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
機能
高通気
バスト(cm)
120
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする