アルベ(チトセ)
Tシャツ(半袖)[兼用]
ゆとりのあるシルエットで長め袖丈の布帛素材Tシャツ。
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
65
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
(CB衿端~)72
機能
ストレッチ、高通気
バスト(cm)
124
袖丈
半袖
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02925890
DN9204
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください