製品画像
アルベ(チトセ)
Tシャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02925890
品番
DN9204
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ゆとりのあるシルエットで長め袖丈の布帛素材Tシャツ。
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
65
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
(CB衿端~)72
機能
ストレッチ、高通気
バスト(cm)
124
袖丈
半袖
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。