イージーパンツ[兼用]

イージーパンツ[兼用] - アルベ(チトセ)
仕様
4wayストレッチタフタ
サイズ
M
タイプ
男女兼用
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
74~80
機能
男女兼用、ストレッチ、制電、制菌加工
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
107
内容量
1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922731AS8903ブラック
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
02924350AS8903ネイビー
7,700
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする