アルベ(チトセ)
イージーパンツ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
注文コード
02924350
品番
AS8903
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
4wayストレッチタフタ
色
ネイビー
サイズ
M
タイプ
男女兼用
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
74~80
機能
男女兼用、ストレッチ、制電、制菌加工
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
107