- シリカクロスシート A種スパッタ モリリン 02930187

シリカクロスシート A種スパッタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02930187
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

シリカ繊維は1000度の高温環境においても使用可能な素材です。
柔軟性に優れ、劣化も少なく、耐熱性、絶縁性、耐薬品性など様々な特性を有したノンアスベストシートです。
JIS A 1323 A種適合品

用途
建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
造船、自動車の板金作業での車体保護に。
原子力発電所、火力発電所、プラントの定修工事に。
厚さ(mm)
0.55
質量(kg)
約10
長さ(m)
約20
幅(m)
0.91

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする