東安
タングステン電極棒 ランタナ入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(10本)
規格
WL10-2.4
注文コード
02934841
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
(1)1%ランタナ入りタングステン電極棒
(2)着火及び再着火が高性能。
(3)高電流において長寿命。
(4)アークの安定性が良好。
WT20の代替品として推奨致します
規格
WL10-2.4
線径(Φmm)
2.4
長さ(mm)
150
識別色
先端識別色:黒
注意
※先端を削ってご使用ください。