曜日別特売
AN-37RC2 テレビリモコン(AQUOS純正リモコン) シャープ 02936329

AN-37RC2 テレビリモコン(AQUOS純正リモコン) シャープ 02936329
AN-37RC2 テレビリモコン(AQUOS純正リモコン) シャープ 02936329
AN-37RC2 テレビリモコン(AQUOS純正リモコン) シャープ 02936329
AN-37RC2 テレビリモコン(AQUOS純正リモコン) シャープ 02936329

テレビリモコン(AQUOS純正リモコン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02936329
品番
AN-37RC2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

テレビ放送の視聴に必要な機能に絞り、ボタン数を37に抑えたシンプル操作タイプのテレビリモコンです。チャンネル操作しやすい大きめのボタンで高齢者にも使いやすい仕様です。

質量(g)
約85(乾電池含まず)
キー数
37
使用電池
単4アルカリ乾電池×2(別売り)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
185×55×22
電池
持続時間:約1年(使用頻度により異なる)
動作距離(m)
約5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする