曜日別特売
Ghost-Solo-Tn LEDヘッドライト GHOST X Princeton Tec 02963017

Ghost-Solo-Tn LEDヘッドライト GHOST X Princeton Tec 02963017
Ghost-Solo-Tn LEDヘッドライト GHOST X Princeton Tec 02963017
Ghost-Solo-Tn LEDヘッドライト GHOST X Princeton Tec 02963017
Ghost-Solo-Tn LEDヘッドライト GHOST X Princeton Tec 02963017
Ghost-Solo-Tn LEDヘッドライト GHOST X Princeton Tec 02963017

LEDヘッドライト GHOST X

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色TAN
内容量1個注文コード02963017品番Ghost-Solo-Tn
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ワンアクション操作で、首掛けスタイルへ素早く変更できます。
プログラム可能なLED操作で、白色光に組み合わせる赤・緑・青の色を選択できます。
「ゴーストモード」をオンにすると赤外線モードのみが有効になります。
Ghost Xは、高出力IR(赤外線)940nmを出力、放射出力は10~320mWまで調整可能です。

トラスコ品番
722-7195
色
TAN
幅(mm)
50
高さ(mm)
25
奥行(mm)
95
保護等級
IP68
使用電池
単4形アルカリ乾電池×1本またはCR123A x 1本
明るさ(Lm)
300
最大点灯時間
29時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする