ENERGIZER(エナジャイザー)
LEDヘッドライト 明るさ325lm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02963516
品番
T12A32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ヘッド部分角度調節可能です。
ストラップは洗濯、着脱、長さ調節可能です。
トラスコ品番
708-6742
幅(mm)
60
高さ(mm)
47
奥行(mm)
37
保護等級
IPX4
使用電池
単4形乾電池×3本(テスト用付属)
明るさ(Lm)
325
照射距離(m)
70
最大点灯時間
40時間