TAF-1000VHP ”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) 友定建機 02964871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAF-1000VHP ”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) 友定建機 02964871
TAF-1000VHP ”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) 友定建機 02964871
TAF-1000VHP ”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) 友定建機 02964871
TAF-1000VHP ”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) 友定建機 02964871
TAF-1000VHP ”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) 友定建機 02964871
TAF-1000VHP ”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) 友定建機 02964871

”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
幅(mm)
1000
注文コード
02964871
品番
TAF-1000VHP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

金コテ作業が立ったままの姿勢で、楽に能率よくできます。
従来のHPフレスノに比べ約300g軽量化しています。

用途
防水、レベリング下のコンクリート金コテ作業、張り物下のコンクリート仕上作業、トップコート仕上作業に。
トラスコ品番
692-8263
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1100~1800
奥行(mm)
105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする