”チューブフィッティング ブラスストレート”
本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。
カバーが付いていますので、スパッタによる開放リングの作動不良がないのでスパッタの発生する環境にも最適です。
カバー無しも標準で用意していますので多用途に使用可能です。
耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。
- トラスコ品番
- 442-6495
- 材質
- 本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)
- 接続口径
- R1/8
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 4
- 六角対辺(mm)
- 10
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 空気、水(条件有)、熱媒体油
- 適合チューブ外径D(Φmm)
- 4
- 使用真空圧力(kPa)
- -100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ























