曜日別特売
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872

使用例画像1

HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872
HK-V-F ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ TRUSCO 02967872

ひんやりキープ・ベスト フリーサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02967872
品番
HK-V-F
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

暑さ対策に効果的な脇下の大動脈付近と背中に、ひんやり感を与える設計です。
安全ベストやファン付き作業服と併用可能で、現場でも快適に使用できます。
ワンタッチバックル搭載により、簡単にサイズ調整が可能です。
内側PCM素材、外側にはやわらかなジェル素材を使用し、快適な着心地を実現しました。
最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。
収納袋付きで、冷蔵庫・冷凍庫での保管や持ち運びにも便利です。
汗や埃で汚れても拭き取り、または水で軽く水洗いで簡単にお手入れが可能なため、清潔に繰り返しご使用いただけます。

用途
暑さ対策用に。
現場作業用に。
物流倉庫の作業に。
トラスコ品番
721-4025
材質
表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー、PCM(Phase Change Material)
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
胸囲(cm)
約90~100
着丈(cm)
約30
身幅(cm)
約48
保冷時間(時間)
約2~2.5(室温約28℃環境下での目安。冷却方法や外気温、使用状況により異なる。)
冷却時間
45分(冷蔵)
胴回り(cm)
約90~100
注意
※本製品は白いPCMがある側が裏面(体側)になります。向きを確認して装着してください。
※直射日光、42℃を超える環境・密閉された空間を避けて保管してください。
※破損の恐れがあるため、無理に引っ張ったり、ねじるなど乱暴に扱わないでください。また、鋭利なものに触れないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする