代表画像
プラス・テク
エアーホース テクノフレックス(金具付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
02964417
品番
PT-TXK-6.5-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
工作機械、木工、建築用途のエアー専用ホースです。
柔軟、軽量で操作性に優れています。
金具 ソケット:DSC6.5(スタンダードタイプ) プラグ:DPC6.5(スタンダードタイプ)
用途
エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等)
トラスコ品番
678-0167
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
肉厚(mm)
1.75
外径(mm)
10
内径(mm)
6.5