タテ吊クランプ(ロックハンドル式)

タテ吊クランプ(ロックハンドル式) - スーパーツールタテ吊クランプ(ロックハンドル式) - スーパーツールタテ吊クランプ(ロックハンドル式) - スーパーツールタテ吊クランプ(ロックハンドル式) - スーパーツールタテ吊クランプ(ロックハンドル式) - スーパーツールタテ吊クランプ(ロックハンドル式) - スーパーツールタテ吊クランプ(ロックハンドル式) - スーパーツールタテ吊クランプ(ロックハンドル式) - スーパーツール

平板の反転作業も可能です。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
S・m・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。
トラスコ品番
686-1891
材質
特殊鋼
幅(mm)
152
高さ(mm)
310
寸法L(mm)
152
寸法H(mm)
310
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0~25
寸法D(mm)
85
寸法H2(mm)
69
内容量
1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962938SVC1HRF
¥71,170
¥55,980
¥61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする