スーパーツール
タテ吊クランプ(ロックハンドル式)
SVC1HRF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02962938
品番
SVC1HRF
参考基準価格(税別)
¥71,170
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
平板の反転作業も可能です。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
S・m・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途
鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。
トラスコ品番
686-1891
材質
特殊鋼
幅(mm)
152
高さ(mm)
310
寸法L(mm)
152
寸法H(mm)
310
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
0~25
寸法D(mm)
85
寸法H2(mm)
69
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表