チューブフィッティングブラス

チューブフィッティングブラス - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス - PISCO(ピスコ)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め。
帯電防止チューブ(UE)との組合せで導電性を確保。
スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め。
開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。
シールゴム材質を変更可能。
RoHS2対応品。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
560-0021
材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:FKM
形状
六角穴付ストレート カバー無しタイプ
接続口径
R1/4
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
0~150(凍結なきこと)
六角対辺(mm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa~1.0MPa
使用流体
空気、水、熱媒体油
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02966262KOC10021F
¥506
¥419
¥461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする