メリー
ハイプラニッパ 円状刃
ラウンド刃
ばね付
ソフトカバー付き
刃先は特にうすく、シャープで、プラスチックの精密切断に最適です。
標準タイプです。
刃のくい違い防止・ばね落下防止ストッパー付です。
用途
プラスチックゲートの切断に。
トラスコ品番
716-9161
材質
炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)
125
切断能力(Φmm) 樹脂
3
内容量
1丁
注意
※樹脂とは軟質樹脂のことで、アクリル・ガラス繊維など硬い樹脂の使用には適しません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03576068
160S-125GP
¥
5,640
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください