曜日別特売

プラスチック用ニッパー

プラスチック用ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)プラスチック用ニッパー - NWS(エヌダブリューエス)

プラスチック成形部品や鉛などの軟質材料の切断に適しています。調整ねじによる調整可能な刃先ストッパーが装着されています。連続作業に便利な開閉スプリング付です。

全長(mm)
160
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
135
角度(°)
ヘッド:15
ハンドル
プラスチックコーティング
刃先形状
エクストラフルフラッシュカット
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136099133FG-12-160-SB
¥7,280
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする