メリー
ミニチュアプラスチックニッパ
Φ3mmまでの樹脂の切断に最適です。
小型軽量で細かい作業に最適です。
用途
プラスチック成型品のゲートの切断に。
材質
炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)
125
切断能力(mm)樹脂
Φ3
内容量
1丁
注意
※樹脂とは軟質樹脂のことで、アクリル、ガラス繊維など硬い樹脂の使用には適しません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963778
M11-125GP
716-9162
14
8
15
¥
4,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967059
M12-125GP
716-9156
12.5
8.5
12
¥
4,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください