- 用途
- ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に。
- 付属品
- コレットチャックΦ2.35/3.0mm各1個、スパナ1本、ハイスビット(丸・棒)各1本、軸付きWA砥石150番(丸・棒・円筒)各1本 軸付きWA砥石80番(棒)1本
- トラスコ品番
- 716-4146
- 軸径(Φmm)
- 2.35/3.0
- 全長(mm)
- 230
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 35
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 8000~18000
- 本体寸法(mm)
- 230×35×35
- 電源コード(m)
- 1.8
- 保証期間
- 6ヶ月
- 外径(mm)
- 35
- コレットチャック寸法(Φmm)
- 2.35/3.0