SF-30-SCI 三角フラスコ HARIO 02964819

 

SF-30-SCI 三角フラスコ HARIO 02964819
SF-30-SCI 三角フラスコ HARIO 02964819
SF-30-SCI 三角フラスコ HARIO 02964819

三角フラスコ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02964819
品番
SF-30-SCI
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

口部は耐久性のある肉厚リム加工が施されています。
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体のかくはんに適した形状です。

用途
乾熱滅菌や、オートクレーブに。
熱湯、電子レンジで使用。
精密な分析や、薬品(劇薬など)に。
トラスコ品番
855-7583
材質
ホウケイ酸ガラス-1(硬質1級)
色
透明
容量(mL)
30
高さ(mm)
65
口内径(Φmm)
約19
外径(mm)
46
適合栓No.
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする