保護メガネ STKS420 スティックス420
防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。
コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。
クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。
デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。
透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。
屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。
スクエア型デザインと高い保護性能を提供します。
- 付属品
- マイクロファイバーバッグ
- 材質
- レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネート
- 適合規格
- AS/NZS
- 加工
- 防傷:◎、防曇:◎
- コーティング
- 超防曇・耐傷プラチナコーティング
- レンズ厚さ(mm)
- 2.2
- 内容量
- 1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ
















![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)











![89230)フェイスシールド20P FG-003-20P PLUS(プラス)[文具] 89230)フェイスシールド20P FG-003-20P PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07459546-261119-02.jpg)

