氷のうマフラー
首に巻いて固定できるため、両手が使えて便利です。
水と氷を入れるだけで効率的に冷やすことができます。
広口タイプなので氷と水を十分に入れることができます。
保冷力が高く、冷やしたいところにしっかりと当てることができます。
繰り返し使用可能で、何度でも冷却を行えます。耐久性が高く、長期間使用できるのでコストパフォーマンスに優れています。
軽量で持ち運びやすく、様々なシーンで手軽に使用できます。
- 用途
- 熱中症予防対策に。
強く当てて瞬間冷却に。
- トラスコ品番
- 716-4643
- 材質
- 表生地:ポリウレタン、中カバー:TPU、フタ:ポリプロピレン(PP)
- 長さ(mm)
- 850
- 幅(mm)
- 100
- 厚さ(mm)
- 9
- 色
- ネイビー
- 容量(mL)
- 700
- タイプ
- マフラー
- 縦(mm)
- 10
- 横(mm)
- 85
- 保冷時間(時間)
- 常温下で3時間
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください※容量以上のものを入れないでください
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ






















