- 用途
- 床面、壁面の送風による乾燥に。
空気の換気、循環補助に。
暑熱対策に。
- トラスコ品番
- 721-7182
- 材質
- 本体:樹脂、ファン:樹脂
- 幅(mm)
- 375
- 高さ(mm)
- 454
- 奥行(mm)
- 400
- 周波数(Hz)
- 50/60兼用
- 電源(V)
- 100
- 風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 25.2/29.7
- 電源コード(m)
- 4.5
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 226/252
- 最大風量(m3/min)(50/60Hz)
- 25.2/29.7
- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
- 66/71
- 動作温度(℃)
- サーモスタット:120
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 極数(P)
- 3