代表画像
ヤマト(事務用品)
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ホース取付用
BLY24TW-SH
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
相手側取付サイズ
1/2ホース
1/4ホース
3/8ホース
1/2ホース
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02964372
品番
BLY24TW-SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
トラスコ品番
704-0050
相手側取付サイズ
1/2ホース
相手側ホースサイズ
1/2
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応