金矢

金矢 - オーエッチ工業

先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。

用途
機械のレベル出し、フランジの開作業に。
トラスコ品番
717-6617
材質
機械構造用炭素鋼
寸法(mm)
180
全長(mm)
180
刃長(mm)
85
刃幅(mm)
15
刃先幅寸法(mm)
15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02966840YA-180
¥2,750
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする