オーエッチ工業
金矢
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02966840
品番
YA-180
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途
機械のレベル出し、フランジの開作業に。
トラスコ品番
717-6617
材質
機械構造用炭素鋼
寸法(mm)
180
全長(mm)
180
刃長(mm)
85
刃幅(mm)
15
刃先幅寸法(mm)
15