2人用たこ

2人用たこ - トンボ工業

地ならし、土固め作業に最適です。
天然木を使用しております。

用途
地ならし、土固め作業。
材質
天然木
全長(mm)
1200
品番
G40606
高さ(mm)
280
質量(g)
7000
径(Φmm)
頭部上部:210、下部:190
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02938551210X1200mm
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする