トンボ工業
2人用たこ
210X1200mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02938551
品番
210X1200mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
地ならし、土固め作業に最適です。
天然木を使用しております。
用途
地ならし、土固め作業。
材質
天然木
全長(mm)
1200
品番
G40606
高さ(mm)
280
質量(g)
7000
径(Φmm)
頭部上部:210、下部:190