曜日別特売

A柄アメリカンレーキ

A柄アメリカンレーキ - トンボ工業

除草後の集草作業、うね上げ後のならし作業用です。
アルミ柄で14本爪タイプです。

用途
清掃・整地作業。
材質
刃先:スチール、柄:アルミ
全長(mm)
1580
品番
G00108
質量(g)
1110
刃先(mm)
350
刃先長(mm)
90
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0293844714ホンツメ
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする