金葉アメリカンレーキ

金葉アメリカンレーキ - DAISHIN(大進)
用途
ガーデニングに。
トラスコ品番
663-9982
全長(mm)
1550
爪長さ(mm)
70
爪数
14
先幅(mm)
365
内容量
1本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06789050205938
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする