Garden Helper
プラレーキ 20本爪
落ち葉集めから、土ならしまで幅広く使える万能タイプ
女性でも扱い易い、軽くて強いプラスチック製
引っ掛かりが少ない、平爪仕様
用途
落ち葉のかき集めや土ならしに。
材質
プラスチック
爪形状
平爪
コード
33193
爪数
20本
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07042310
L-7P
¥
1,530
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください