金葉四本爪フォーク

金葉四本爪フォーク - DAISHIN(大進)

曲がりに強い本鍛造です。

用途
集草・草の移動に。
トラスコ品番
663-9951
全長(mm)
1125
爪長さ(mm)
320
爪数
4
先幅(mm)
200
内容量
1本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787991206560
¥3,626
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする