曜日別特売
HPP02DG パンチ工具 ダイア 02937887

HPP02DG パンチ工具 ダイア 02937887
HPP02DG パンチ工具 ダイア 02937887

パンチ工具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02937887
品番
HPP02DG
参考基準価格(税別)¥232,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

厚鋼用パンチ替刃付きです。
先端が回転して狭い場所でも作業ができます。

用途
配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。
トラスコ品番
713-8679
セット内容
HPP-02D本体、パンチ替刃 G-16、22、28、36、42、54、パンチボルトスリーブセット、収納ケース
幅(mm)
85
高さ(mm)
222
奥行(mm)
364
穴あけ能力(mm)
最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)
出力荷重(kN)
65.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする