ダイア
パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02937896
品番
HPP02DC
参考基準価格(税別)
¥217,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
薄鋼用パンチ替刃付きです。
先端が回転して狭い場所でも作業ができます。
用途
配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。
トラスコ品番
713-8681
セット内容
HPP-02D本体、パンチ替刃 C-19、25、31、39、51、パンチボルトスリーブセット、収納ケース
幅(mm)
85
高さ(mm)
222
奥行(mm)
364
穴あけ能力(mm)
最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)
出力荷重(kN)
65.7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません