890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869

 

890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869
890650 フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ リンレイ 02937869

フロアポリッシャー MA-14 高速(200) シャンピングタンク付 4ツメ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02937869
品番
890650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

14インチです。
高速タイプです。
4ツメです。
デッドマン(スイッチ)仕様です。
シャンピングタンク付きです。
返品不可
仕様のご確認を必ずお願いします。確認不足によるお間違いが非常に多くなっております。

用途
一般ビル、デパート、工場など床面積の大きな場所の床面の洗浄・つやだしに。
付属品
無し
トラスコ品番
252-9760
幅(mm)
400
質量(kg)
44.1
タイプ
高速タイプデッドマン(スイッチ)仕様シャンピングタンク付き4ツメ
電源(V)
AC10014/13A
消費電力(W)
1300
電源
AC100V14/13A
幅(cm)
40
電源コード(m)
20
回転数
200~240(rpm)
ブラシサイズ(inch)
14
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※この商品は一般消費者様向けの製品ではありませんので、一般消費者様向けの表示や表記ならびに取扱説明書等は同梱されておりません。
※廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
※消耗品および部品は必ず純正品をご使用ください。
※ブラシ、プレート、パッド台等の付属はありません(別売り)
※。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする