トンボ工業
土羽たたき
土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。
盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。
用途
土木工事で法面の整形用。
材質
刃先:繊維強化プラスチック、柄:天然木
寸法(mm)
板:350mm×300
全長(mm)
1050
品番
G40607
質量(g)
2450
板厚(mm)
8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938429
タタキ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください