タタキ 土羽たたき トンボ工業 02938429

土羽たたき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938429
品番
タタキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

土木工事で法面の整形するのに使われる道具です。
盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張り等に最適です。

用途
土木工事で法面の整形用。
材質
刃先:繊維強化プラスチック、柄:天然木
寸法(mm)
板:350mm×300
全長(mm)
1050
品番
G40607
質量(g)
2450
板厚(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする