STABILIZED 12x25 S

STABILIZED 12x25 S - Nikon(ニコン)

手ブレ補正機能つきコンパクト双眼鏡、STABILIZEDがライブやコンサート会場の規模に合わせて選べる倍率で登場。
アーティストやスポーツ選手の応援に夢中になっている時も、手ブレを抑えて推しの表情やアクションをより鮮明に見ることができます。また、連続動作時間が約12時間と長いので、長時間のライブでも安心。折りたたみ式でカバンに収納しやすく、持ち運びにも便利です。
【手ブレを抑えてくっきり見やすい、STABILIZED(手ブレ補正)機能】
手ブレによる視界の揺れを約80%低減。アイドルやアーティストのコンサート、スポーツ観戦など、集中して追い続けてもストレスや疲れを感じにくい、ニコン独自のシステムを搭載しています。
【電池切れを気にせず楽しめる連続動作時間約12時間】
連続動作時間は約12時間へと進化。長時間のコンサートやスポーツ観戦も、電池切れを気にすることなく安心して楽しめます。また、電源は単3形電池仕様。電池を忘れた時も、コンビニなどで手軽に購入できます。
【長時間使用も持ち運びもラクラク、軽量&コンパクトボディー】
長時間持ち続けても腕が疲れにくい軽量設計。さらに、手ブレ補正機能を搭載しながら2軸折りたたみ式ボディーを採用。カバンにすっぽりと収まるコンパクトサイズでスマートに持ち運べます。
【使用シーンに合わせて選べる2つの倍率】
オールマイティーに使える10倍、より大きな会場向けの12倍、2つの倍率をご用意。会場の規模や好みに合わせてお選びいただけます。
【その他の特長】
・消し忘れの心配がない「オートパワーオフ機能(約60分)」
・全てのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用、明るく鮮明な視界を実現
・大きなピントリングで素早いピント操作が可能
・のぞきやすい位置に簡単に調整できる、クリック付きのターンスライド式の接眼目当て

内容量
1台
注意
※STABILIZED(手ブレ補正)効果:手ブレによる視界の揺れ(正弦波)を1/5以下に低減(ニコンビジョン測定条件による)。
※連続動作時間:アルカリ単3形電池を約20℃の環境で使用した場合の数値。
※連続動作時間は、温度などの環境やその他の要因により変化しますので、目安としてください。
※本製品を使用する際は、必ず電源をオンにしてLEDが点灯していることを確認してください。本製品は電源がオンになると、STABILIZED(手ブレ補正)機能が作動し、観察に最適になる設計です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02960856STABILIZED 12x25 S
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする