Family Tree
コンベックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02959666
品番
20145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ロック機能付
尺相当目盛付
用途
長さの測定や採寸に。
タイプ
尺目つき
テープ長さ(m)
5.5
本体質量(g)
216
本体サイズ(mm)
L69×W74×H・D38