曜日別特売

ピンホール探知器15kV

ピンホール探知器15kV - elcometer

小型軽量の高電圧モデルです。

用途
ピンホールなどの塗膜の欠陥検査。
付属品
充電器
トラスコ品番
269-1563
セット内容
本体、プローブハンドル、放射型ブラシプローブ
電源
充電池
測定方式
直流高電圧放電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×170×70
探知電圧(kV)
0.5~15
対象塗膜厚さ
500~2700μm
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02957688D236-15kV
¥507,200
¥499,800
¥549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする